Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-20-G1/2-V-C-W3

  • ERIKS:14742353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

24,20 €/ Unitéhors TVA

29,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Joint
FKM (FPM)
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
39 mm
h2
14 mm
SW
27 mm
T
G1/2