Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-20-1/8NPT-D-W3

  • ERIKS:11358985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

17,66 €/ Unitéhors TVA

21,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/8" NPT
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
400 bar
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
36 mm
h2
10 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT