17,23 €/ Unitéhors TVA
20,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-12 |
Raccord de mesure | S 12.65x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression maximum de service | 630 bar |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h | 31 mm |
h1 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | M14x1.5 |