Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-12-G3/8-B-W3

  • ERIKS:11359010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression maximum de service
630 bar
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h
31 mm
h1
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8