17,37 €/ Unitéhors TVA
21,02 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-12 |
Raccord de mesure | S 12.65x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/4" BSP cyl. |
Joint | NBR |
Type d'étanchéité | joint souple profilé |
Pression maximum de service | 630 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h | 31 mm |
h1 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |