Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-12-G1/4-B-C-OK-W3

  • ERIKS:11361484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
NBR
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h
31 mm
h1
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4