Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-12-1/8NPT-V-D-W3

  • ERIKS:14742299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

16,77 €/ Unitéhors TVA

20,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/8" NPT
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
400 bar
h
33 mm
h1
10 mm
SW
14 mm
T
1/8 NPT