16,77 €/ Unitéhors TVA
20,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-12 |
Raccord de mesure | S 12.65x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/8" NPT |
Type d'étanchéité | Conique |
Pression maximum de service | 400 bar |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h | 33 mm |
h1 | 10 mm |
SW | 14 mm |
T | 1/8 NPT |