Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-12-1/4NPT-E-D-W3

  • ERIKS:11361478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

28,10 €/ Unitéhors TVA

34,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" NPT
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
630 bar
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h
28 mm
h1
15 mm
SW
14 mm
T
1/4 NPT