41,29 €/ Unitéhors TVA
49,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20-JIC |
Type | K |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Modèle | B |
Joint | FKM (FPM) |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h | 73.5 mm |
SW A | 50 mm |
SW B | 17 mm |
T | 1.5/8-12 UN |