38,50 €/ Unitéhors TVA
46,59 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Type | G |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 28L - M36x2.0 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 160 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 28 mm |
h | 57.5 mm |
l1 | 61 mm |
l2 | 28 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 41 mm |
SW B | 41 mm |