Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-20-28L-G-W3

  • ERIKS:11359628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

22,82 €/ Unitéhors TVA

27,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
28L - M36x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
160 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
28 mm
h
57.5 mm
l1
61 mm
l2
28 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
41 mm