Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-20-25S-G-SK-W3

  • ERIKS:11359627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

33,60 €/ Unitéhors TVA

40,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
25S - M36x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon hexagonal en métal
d
25 mm
h
57.5 mm
l1
75 mm
l2
27 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm