Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-20-12L-G-KK-W3-MS

  • ERIKS:11359082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

23,42 €/ Unitéhors TVA

28,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
12L - M18x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
d
12 mm
h
50.5 mm
l1
53 mm
l2
23 mm
SW
17 mm
SW A
27 mm
SW B
22 mm