23,22 €/ Unitéhors TVA
28,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Type | G |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 8S - M16x1.5 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 630 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon en plastique |
d | 8 mm |
h | 49 mm |
l1 | 55 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 19 mm |