Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-20-06L-G-W3-MS

  • ERIKS:791830
  • Fabricant:7613288230118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser avec union double.
Ajouter à la liste

23,54 €/ Unitéhors TVA

28,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
6L - M12x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
6 mm
h
49 mm
l1
51 mm
l2
21 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
14 mm