Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-15-18L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359360
  • Fabricant:7613288229204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser complète avec raccord vissé droit.
Ajouter à la liste

28,55 €/ Unitéhors TVA

34,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Type
G
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
18L - M26x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
18 mm
h
53 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm