Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-15-15L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359359
  • Fabricant:7613288229211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser complète avec raccord vissé droit.
Ajouter à la liste

26,73 €/ Unitéhors TVA

32,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Type
G
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
15L - M22x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
15 mm
h
52 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
17 mm
SW A
30 mm
SW B
27 mm