19,24 €/ Unitéhors TVA
23,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-10 |
Type | G |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 16S - M24x1.5 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 400 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 16 mm |
h | 32.5 mm |
l1 | 63 mm |
l2 | 26 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 30 mm |
SW B | 30 mm |