Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SKK-20-18L-G-SK-W3-MS

  • ERIKS:14742349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

25,50 €/ Unitéhors TVA

30,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
18L - M26x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon hexagonal en métal
d
18 mm
h
53 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm