88,06 €/ Unitéhors TVA
106,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-12 |
Type | G |
Raccord de mesure | S 12.65x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 42L - M52x2.0 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 160 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 42 mm |
h | 61.5 mm |
l1 | 71 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 14 mm |
SW A | 55 mm |
SW B | 60 mm |