26,10 €/ Unitéhors TVA
31,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-12 |
Type | G |
Raccord de mesure | S 12.65x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 18L - M26x1.5 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 315 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon en plastique |
d | 18 mm |
h | 50 mm |
l1 | 57 mm |
l2 | 24 mm |
SW | 14 mm |
SW A | 32 mm |
SW B | 32 mm |