Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SKK-12-16S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Type
G
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
16S - M24x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
16 mm
h
49 mm
l1
63 mm
l2
26 mm
SW
14 mm
SW A
30 mm
SW B
30 mm