Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SKK-12-06S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

22,69 €/ Unitéhors TVA

27,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Type
G
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
6S - M14x1.5
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
6 mm
h
46 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
14 mm
SW A
24 mm
SW B
17 mm