25,51 €/ Unitéhors TVA
30,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Type | K |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 28L - M36x2.0 |
Modèle | B |
Joint | NBR |
Pression maximum de service | 160 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 28 mm |
l3 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 41 mm |
T | M36x2.0 |