29,55 €/ Unitéhors TVA
35,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Type | K |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 25S - M36x2.0 |
Modèle | B |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 400 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 25 mm |
l3 | 26 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 46 mm |
T | M36x2.0 |