Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-20-22L-V-K-GS-W3

  • ERIKS:11359180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

27,41 €/ Unitéhors TVA

33,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
K
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
22L - M30x2.0
Modèle
B
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
160 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
22 mm
l3
20.5 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
T
M30x2.0