Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-20-10S-B-K-W3

  • ERIKS:938386
  • Fabricant:7613288229839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser avec raccord cône DKO
Ajouter à la liste

19,79 €/ Unitéhors TVA

23,95 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
K
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
10S - M18x1.5
Modèle
A
Joint
NBR
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
22 mm
T
M18x1.5