Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-20-06S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:14742453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

17,77 €/ Unitéhors TVA

21,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Type
K
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
6S - M14x1.5
Modèle
A
Joint
NBR
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Coiffe de protection
d
6 mm
l3
14.5 mm
SW
17 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5