Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-15-42L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 15 avec filetage de raccordement M16x1,5 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

31,67 €/ Unitéhors TVA

38,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Type
K
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
42L - M52x2.0
Modèle
B
Joint
NBR
Pression maximum de service
160 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
42 mm
l3
31 mm
SW
17 mm
SW A
60 mm
T
M52x2.0