Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-10-25S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords d'essai avec vanne à bille de la série Stauff Test 10 (système enfichable)
Ajouter à la liste

20,04 €/ Unitéhors TVA

24,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-10
Type
K
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
25S - M36x2.0
Joint
NBR
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
d
25 mm
l3
26 mm
SW
12 mm
SW A
46 mm
T
M36x2.0