Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-10-10S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11358974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords d'essai avec vanne à bille de la série Stauff Test 10 (système enfichable)
Ajouter à la liste

17,31 €/ Unitéhors TVA

20,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-10
Type
K
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
10S - M18x1.5
Joint
NBR
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
12 mm
SW A
22 mm
T
M18x1.5