17,01 €/ Unitéhors TVA
20,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-10 |
Type | K |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 8S - M16x1.5 |
Joint | NBR |
Pression maximum de service | 400 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capot de protection | Capuchon en plastique |
d | 8 mm |
l3 | 16.5 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 19 mm |
T | M16x1.5 |