Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SMK-10-08L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:789208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser avec raccord cône DKO.
Ajouter à la liste

16,77 €/ Unitéhors TVA

20,29 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-10
Type
K
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
8L - M14x1.5
Joint
NBR
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
d
8 mm
l3
15.5 mm
SW
12 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5