Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SKK-20-18L-V-K-GS-W3

  • ERIKS:14742350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Type
K
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
18L - M26x1.5
Modèle
B
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
18 mm
l3
19.5 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
T
M26x1.5