17,31 €/ Unitéhors TVA
20,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-20 |
Type | K |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 12L - M18x1.5 |
Modèle | A |
Joint | NBR |
Pression maximum de service | 315 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capot de protection | Capuchon en plastique |
d | 12 mm |
l3 | 17.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 22 mm |
T | M18x1.5 |