Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SKK-20-08L-B-K-KK-W3

  • ERIKS:14742328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

16,88 €/ Unitéhors TVA

20,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Type
K
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
8L - M14x1.5
Modèle
A
Joint
NBR
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
d
8 mm
l3
15.5 mm
SW
17 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5