18,38 €/ Unitéhors TVA
22,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-20 |
Type | K |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 6L - M12x1.5 |
Modèle | A |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 315 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 6 mm |
l3 | 15.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 14 mm |
T | M12x1.5 |