Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SKK-12-10L-B-K-W3

  • ERIKS:11359020
  • Fabricant:7613288228436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

29,37 €/ Unitéhors TVA

35,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Type
K
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
10L - M16x1.5
Modèle
A
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
19 mm
T
M16x1.5