Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec cône 24° / joint torique (DKO) SKK-12-08S-B-K-W3

  • ERIKS:11359019
  • Fabricant:7613288228375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Coupleurs de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 12 avec filetage de raccordement S12.65x1.5
Ajouter à la liste

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-12
Type
K
Raccord de mesure
S 12.65x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
8S - M16x1.5
Modèle
A
Joint
NBR
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
8 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
19 mm
T
M16x1.5
Pièces détachées et accessoires

16,77 €/ Unitéhors TVA

20,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

18,63 €/ Unitéhors TVA

22,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026