Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque intermédiaire SWG-DIP-7-PP-BK

  • ERIKS:13548336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SWG
Groupe
7
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
B
30 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
L4
13.5 mm
ØD
11.8 mm