Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque intermédiaire SWG-DIP-5-PA-V0-BK

  • ERIKS:14744775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,71 €/ Unitéhors TVA

2,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SWG
Groupe
5
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
B
30 mm
L1
75 mm
L2
52 mm
L4
11.5 mm
ØD
11.8 mm