Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque intermédiaire SWG-DIP-1-PA-V0-bk

  • ERIKS:14871201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SWG
Groupe
1
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
B
30 mm
L1
29 mm
L2
10.5 mm
L4
10.5 mm
ØD
11.8 mm