Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-9S-W1

  • ERIKS:11356801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,00 €/ Unitéhors TVA

52,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
90 mm
B2
31 mm
L1
251 mm
L2
166 mm
S
15 mm