Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-8S-W3

  • ERIKS:11356724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,98 €/ Unitéhors TVA

47,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
80 mm
B2
28 mm
L1
206 mm
L2
130 mm
S
15 mm