32,18 €/ Unitéhors TVA
38,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 8S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B1 | 80 mm |
B2 | 28 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 130 mm |
S | 15 mm |