16,65 €/ Unitéhors TVA
20,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 60 mm |
B2 | 22 mm |
L1 | 153 mm |
L2 | 96 mm |
S | 10 mm |