Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-6S-W4

  • ERIKS:11356797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,87 €/ Unitéhors TVA

25,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
6S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm