7,44 €/ Unitéhors TVA
9,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B1 | 45 mm |
B2 | 17.2 mm |
L1 | 116 mm |
L2 | 68 mm |
S | 10 mm |