Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-5S-W3

  • ERIKS:851736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
5S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
85 mm
L2
40 mm
S
8 mm